FESTO COMPACT CILINDER ADNGF-63-125-PPS-A 537130
Compacte cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ADNGF-63-125-PPS-A
Rubix:A0667247
Fabrikant:537130(ADNGF-63-125-PPS-A)





Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 125 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO COMPACT CILINDER ADNGF-63-125-PPS-A 537130
Cilinder met standaard gatenpatroon, geleidestangen en jukplaat met vaste of zelfinstellende demping.
Sterke punten
•ISO 21287
Zuigerstang beveiligd tegen rotatie door een geleidestang en jukplaat
Glijlager
Optioneel met doorlopende zuigerstang
Hogere belastbaarheid dankzij geleidestang en jukplaat
Voor positiesensoren
Zuigerstang beveiligd tegen rotatie door een geleidestang en jukplaat
Glijlager
Optioneel met doorlopende zuigerstang
Hogere belastbaarheid dankzij geleidestang en jukplaat
Voor positiesensoren
Toepassingen
Grotere ladingen; hogere snelheden; grotere dempingscapaciteit
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 125 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 291,03 excl. BTW
/ stuk
€ 352,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen