Referenties
SMC:CDQ2D20-40DZ
Rubix:05264825
Fabrikant:CDQ2D20-40DZ

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 40 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2D20-40DZ
Sterke punten
•Dubbelwerkende, enkele stang, compacte cilinder
Boringmaten (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standaard slagbereik (mm): 5 tot 100
Aansluitingen: M (12 tot 25 boring);Rc, NPT of G (32 tot 100 boring)
Kleine automatische schakelaars kunnen op 4 oppervlakken worden gemonteerd
Boringmaten (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standaard slagbereik (mm): 5 tot 100
Aansluitingen: M (12 tot 25 boring);Rc, NPT of G (32 tot 100 boring)
Kleine automatische schakelaars kunnen op 4 oppervlakken worden gemonteerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 40 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,75 excl. BTW
/ stuk
€ 55,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen