Referenties
SMC:JCQ80TF-15
Rubix:A0557071
Fabrikant:JCQ80TF-15

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER JCQ80TF-15
Sterke punten
•Dubbelwerkende, enkele stang, compacte cilinder
Lichtgewicht 25 G (12 slag 5)
Boringmaten (mm): 12 ~ 100
Slagen tot 50 mm
Bumperkussen
Automatische schakelaars kunnen op 4 oppervlakken worden gemonteerd
Lichtgewicht 25 G (12 slag 5)
Boringmaten (mm): 12 ~ 100
Slagen tot 50 mm
Bumperkussen
Automatische schakelaars kunnen op 4 oppervlakken worden gemonteerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,30 excl. BTW
/ stuk
€ 121,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen