SMC ELEKTRO-PNEUMATISCHE REGELAAR ITV2050-33F2BN3
Compacte elektropneumatische regelaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:ITV2050-33F2BN3
Rubix:A0632135
Fabrikant:ITV2050-33F2BN3

Documenten
Productdetails : SMC ELEKTRO-PNEUMATISCHE REGELAAR ITV2050-33F2BN3
Compact en lichtgewicht
Behuizing: IP65
Geïntegreerd LED-display
Stroomverbruik: 4 W of minder
Communicatiemodellen: IO-Link, analoog (stroom en spanning), digitale signalen, vooringang, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
Behuizing: IP65
Geïntegreerd LED-display
Stroomverbruik: 4 W of minder
Communicatiemodellen: IO-Link, analoog (stroom en spanning), digitale signalen, vooringang, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
-Drukbereik: 0,005 tot 0,9 MPa
-Maximaal debiet: 4000 l/min (ANR)
-Poortafmetingen: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
-Toepasselijke veldbusprotocollen: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.
Model: 20 (1500 L/min)
Drukbereik: 5 (0,005~0,9MPa)
Voedingsspanning: 0 (24VDC)
Ingangssignaal: 3 (Spanningsstijl 0~10VDC)
Monitoruitgang: 3 (Schakeluitgang PNP)
Schroefdraad: F (G[PF])
Poortgrootte: 2 (1/4 [2000,3000])
Toebehoren: B (platte beugel)
Kabelconnector: N (zonder kabelaansluiting)
Drukweergave-eenheid: 3 (Bar)
Opties: Geen
-Maximaal debiet: 4000 l/min (ANR)
-Poortafmetingen: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
-Toepasselijke veldbusprotocollen: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.
Model: 20 (1500 L/min)
Drukbereik: 5 (0,005~0,9MPa)
Voedingsspanning: 0 (24VDC)
Ingangssignaal: 3 (Spanningsstijl 0~10VDC)
Monitoruitgang: 3 (Schakeluitgang PNP)
Schroefdraad: F (G[PF])
Poortgrootte: 2 (1/4 [2000,3000])
Toebehoren: B (platte beugel)
Kabelconnector: N (zonder kabelaansluiting)
Drukweergave-eenheid: 3 (Bar)
Opties: Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
| Materiaal | aluminiumlegering (behuizing) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 453,13 excl. BTW
/ stuk
€ 548,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen