SMC ELEKTROPNEUMATISCHE OMVORMER ITV0030-0MN
Compacte elektropneumatische regelaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:ITV0030-0MN
Rubix:05299366

Documenten
Productdetails : SMC ELEKTROPNEUMATISCHE OMVORMER ITV0030-0MN
Compact en lichtgewicht
Behuizing: IP65
Geïntegreerd LED-display
Stroomverbruik: 4 W of minder
Communicatiemodellen: IO-Link, analoog (stroom en spanning), digitale signalen, vooringang, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
Behuizing: IP65
Geïntegreerd LED-display
Stroomverbruik: 4 W of minder
Communicatiemodellen: IO-Link, analoog (stroom en spanning), digitale signalen, vooringang, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
-Drukbereik: 0,005 tot 0,9 MPa of -1 tot -101 kPa
-Maximaal debiet: 6 l/min (ANR)
-Poortafmetingen: ingebouwde one-touch fittingen (ø4 mm, ø5/32 inch)
-Foutindicatie LED.
Drukbereik: 3 (0,001 tot 0,5 MPa)
Voedingsspanning: 0 (DC24V)
Ingangssignaal: 0 (Current Style 4~20 mA DC)
Ingebouwde One-touch Fitting: Metrische maat One-touch Fitting
Type basis: M (voor verdeelstuk)
Beugel: Geen
Kabelconnector: N (zonder kabelaansluiting)
-Maximaal debiet: 6 l/min (ANR)
-Poortafmetingen: ingebouwde one-touch fittingen (ø4 mm, ø5/32 inch)
-Foutindicatie LED.
Drukbereik: 3 (0,001 tot 0,5 MPa)
Voedingsspanning: 0 (DC24V)
Ingangssignaal: 0 (Current Style 4~20 mA DC)
Ingebouwde One-touch Fitting: Metrische maat One-touch Fitting
Type basis: M (voor verdeelstuk)
Beugel: Geen
Kabelconnector: N (zonder kabelaansluiting)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Aansluiting 1 | 5/32 |
| Materiaal | aluminiumlegering (behuizing) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 251,03 excl. BTW
/ stuk
€ 303,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen