Referenties
SMC:KT-ITV-L1
Rubix:A0149211
Fabrikant:KT-ITV-L1
EAN:3618036024111

Productdetails : SMC L BEVESTIGING KT-ITV-L1
De elektropneumatische en elektronische vacuümregelaars van de ITV-serie regelen de lucht-/vacuümdruk traploos in verhouding tot een elektrisch signaal. Ze hebben een lichtgewicht ontwerp met een helder en gemakkelijk af te lezen LED-display. De monitoruitgang is beschikbaar als analoge uitgang of als schakelaaruitgang. De ITV-serie is IP65-equivalent.
Sterke punten
•Controls air pressure in proportion to an electric signal.
Available in MPa, kgf/cm , bar, PSI, and kPa units.
Pressure range of 0. 005 to 0. 9MPa.
Available port sizes 1/4 and 3/8.
Mounting bracket option
Available in MPa, kgf/cm , bar, PSI, and kPa units.
Pressure range of 0. 005 to 0. 9MPa.
Available port sizes 1/4 and 3/8.
Mounting bracket option
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elektropneumatische regelaar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,27 excl. BTW
/ stuk
€ 6,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen