Referenties
Dremel:2615448532
Rubix:19280156
EAN:8710364007592

Productdetails : DREMEL SPANMOERSET 2615448532
Verbeter de grip voor bits in onze multitool-lijn met de Dremel-spantangset. Met de 480, 481, 482, 483 spantangen en een snelwisselbare spantangmoer kunt u eenvoudig een breed scala aan bits gebruiken. Deze set Dremel-accessoires bevat 1 spantangmoer en 4 verschillende maten spantangen: 0,8 mm, 1,6 mm, 2,4 mm en 3,2 mm diameter. De maximaal aanbevolen snelheid is 35.000 tpm. Voor gebruik met alle roterende gereedschappen, behalve de stopgezette modellen 1, 2 en serie 1 of eerdere stopgezette modellen 260, 270 en 280.
Sterke punten
•Biedt de optimale grip voor een breed scala aan bits uit onze Multi-Tool-lijn.
De spantang heeft kleine identificatieringen rond de schacht.
De ringen komen overeen met de maat van de spantang.
Afzonderlijke spantangen zijn compatibel met de flexibele asbevestiging.
1 spantangmoer en 4 spantangen (0,8 / 1,6 / 2,4 / 3,2 mm).
De spantang heeft kleine identificatieringen rond de schacht.
De ringen komen overeen met de maat van de spantang.
Afzonderlijke spantangen zijn compatibel met de flexibele asbevestiging.
1 spantangmoer en 4 spantangen (0,8 / 1,6 / 2,4 / 3,2 mm).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Voor model | 4485 |
| Breedte | 10 mm |
| Hoogte | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,57 excl. BTW
/ stuk
€ 14,00 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden