Referenties
SMC:EMGQM20-20
Rubix:05269460
Fabrikant:EMGQM20-20
EAN:3618031891169

Technische samenvatting
| Type | compacte geleidecilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER EMGQM20-20
De oplossing voor een lineaire actuator die onderhevig is aan hoge belastingen. Ideaal voor materiaaltransporttoepassingen. Er zijn twee basismodellen: een zelfsmerende glijbus en een lineaire kogellagerstijl. Het model met een schuifbus van 100 mm kan een last van 3000 lbs. tegenhouden bij een snelheid van 55 ft/min. of een gecentreerde last van 1000 lbs. soepel heffen met een veiligheidsfactor van 40%. Het totale pakket is zeer compact en de voorgeboorde montagegaten zorgen voor eenvoudige bevestiging van opspaninrichtingen. Kan aan de zijkant of onderkant worden gemonteerd. De MGQ heeft boringen van 12 tot 100 mm en kan worden geschakeld.
Sterke punten
•Compact guide cylinder
Ball bushing bearing
Bore sizes: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Strokes from 10mm through 200mm depending upon bore size
Variety of switches and a variety of lead wire lengths
Ball bushing bearing
Bore sizes: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Strokes from 10mm through 200mm depending upon bore size
Variety of switches and a variety of lead wire lengths
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 560 g |
| Type | compacte geleidecilinder |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 215,53 excl. BTW
/ stuk
€ 260,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen