SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPM25TF-150AZ

Compacte geleidecilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MGPM25TF-150AZ
Rubix:05278468
Fabrikant:MGPM25TF-150AZ
SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPM25TF-150AZ

Technische samenvatting

Typecompact geleider cilinder
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder150 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPM25TF-150AZ


De nieuwe MGP heeft een kortere geleidestang en een dunnere plaat, wat resulteert in een gewichtsvermindering van maximaal 17% ten opzichte van de originele MGP. De serie is ontworpen voor toepassingen met hoge zijdelingse belasting, zoals materiaalbehandeling, heffen en stoppen. De cilinder heeft een ultracompact ontwerp waarbij de cilinderbehuizing deel uitmaakt van de geleiderbehuizing. Naarmate de slaglengte toeneemt, neemt ook de lagerlengte toe, waardoor het draagvermogen van de cilinders wordt vergroot. De MGP biedt een hoger draagvermogen, langere slagen, 2 poortlocaties, schakelaarmontagegroeven aan twee zijden en een veelzijdigere T-gleufmontage dan de MGQ-serie.
MGP-AZ, Standard Guided Cylinder with Air Cushion

Sterke punten

•Compacte geleidecilinder, hoge precisie, nieuw model
Boring: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Slag: 10 mm tot 400 mm, afhankelijk van boring
Diverse schakelaars met verschillende lengtes aansluitdraden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1340 g
Typecompact geleider cilinder
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder150 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Diameter cilinderboring25 mm
Land van oorsprongJP
€ 347,27 excl. BTW
/ stuk
€ 420,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen