Referenties
SMC:MGQM16-20
Rubix:05265893
Fabrikant:MGQM16-20
EAN:3618035889292

Documenten
Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MGQM16-20
MGQM, compacte geleidingscilinder, glijlager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 33x64x63 mm |
| Logistiek gewicht | 249 g |
| Type | mgq |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 179,63 excl. BTW
/ stuk
€ 217,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen