Referenties
SMC:MGPM25-200AZ
Rubix:05265853
Fabrikant:MGPM25-200AZ

Technische samenvatting
| Type | dubbelwerkend |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
Productdetails : SMC COMPACT GELEIDE CILINDER MGPM25-200AZ
De nieuwe MGP heeft een kortere geleidestang en een dunnere plaat, wat resulteert in een gewichtsvermindering van maximaal 17% ten opzichte van de originele MGP. De serie is ontworpen voor toepassingen met hoge zijdelingse belasting, zoals materiaalbehandeling, heffen en stoppen. De cilinder heeft een ultracompact ontwerp waarbij de cilinderbehuizing deel uitmaakt van de geleiderbehuizing. Naarmate de slaglengte toeneemt, neemt ook de lagerlengte toe, waardoor het draagvermogen van de cilinders wordt vergroot. De MGP biedt een hoger draagvermogen, langere slagen, 2 poortlocaties, schakelaarmontagegroeven aan twee zijden en een veelzijdigere T-gleufmontage dan de MGQ-serie.
Sterke punten
•Compacte geleidecilinder, hoge precisie, nieuw model
Boring: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Slag: 10 mm tot 400 mm, afhankelijk van boring
Diverse schakelaars met verschillende lengtes aansluitdraden
Boring: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Slag: 10 mm tot 400 mm, afhankelijk van boring
Diverse schakelaars met verschillende lengtes aansluitdraden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | dubbelwerkend |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 366,48 excl. BTW
/ stuk
€ 443,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen