SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPA12-50Z

Compacte geleidecilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MGPA12-50Z
Rubix:A0267404
Fabrikant:MGPA12-50Z
SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPA12-50Z

Technische samenvatting

Typesmc compacte geleide cilinder mgpa12-50z
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPA12-50Z


De nieuwe MGP-serie heeft een kortere geleidestang en een dunnere plaat, wat resulteert in een gewichtsvermindering van maximaal 17% ten opzichte van de originele MGP. De serie is ontworpen voor toepassingen met hoge zijdelingse belasting, zoals materiaalbehandeling, heffen en stoppen. De cilinder heeft een ultracompact ontwerp waarbij de cilinderbehuizing deel uitmaakt van de geleiderbehuizing. Naarmate de slaglengte toeneemt, neemt ook de lagerlengte toe, waardoor het draagvermogen van de cilinders wordt vergroot. De MGP biedt een hoger draagvermogen, langere slagen, 2 poortlocaties, schakelaarmontagegroeven aan twee zijden en een veelzijdigere T-gleufmontage dan de MGQ-serie.

Sterke punten

•Compacte geleidecilinder, hoge precisie
Boring: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Slagen: 10 mm tot 400 mm, afhankelijk van de boring
Diverse schakelaars met verschillende lengtes van aansluitdraden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesmc compacte geleide cilinder mgpa12-50z
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Diameter cilinderboring6 mm
€ 255,68 excl. BTW
/ stuk
€ 309,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen