SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER JMGPM20-30
Compacte geleidecilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:JMGPM20-30
Rubix:A0260884
Fabrikant:JMGPM20-30

Technische samenvatting
| Type | compacte geleidecilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER JMGPM20-30
Dubbele stangcilinder met glijlager.
Compact en lichtgewicht.
Boringmaten (mm): 12 ~ 100.
Slag tot 200 mm.
Stootkussen.
Piping is mogelijk in 4 richtingen.
3 montagemogelijkheden.
Compact en lichtgewicht.
Boringmaten (mm): 12 ~ 100.
Slag tot 200 mm.
Stootkussen.
Piping is mogelijk in 4 richtingen.
3 montagemogelijkheden.
•Dual rod cylinder with slide bearing.
•Compact and Lightweight.
•Bore sizes (mm): 12 ~ 100.
•Strokes up to 200 mm.
•Bumper cushion.
•Piping is possible in 4 directions.
•3 mounting options.
Bore Size: 20 (16 mm x 2)
Port Thread Type: M thread
Stroke: 30 mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
•Compact and Lightweight.
•Bore sizes (mm): 12 ~ 100.
•Strokes up to 200 mm.
•Bumper cushion.
•Piping is possible in 4 directions.
•3 mounting options.
Bore Size: 20 (16 mm x 2)
Port Thread Type: M thread
Stroke: 30 mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte geleidecilinder |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,44 excl. BTW
/ stuk
€ 236,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen