SMC GELEIDE CILINDER MET STOPKOP MLGPM32TF-100Z-B

Compacte geleidecilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MLGPM32TF-100Z-B
Rubix:A0260313
Fabrikant:01898240
SMC GELEIDE CILINDER MET STOPKOP MLGPM32TF-100Z-B

Technische samenvatting

Typecompacte geleidingscilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MET STOPKOP MLGPM32TF-100Z-B


De MGP is ontworpen voor toepassingen met hoge zijdelingse belasting, zoals materiaalbehandeling, heffen en stoppen. De cilinder heeft een ultracompact ontwerp waarbij de cilinderbehuizing deel uitmaakt van de geleidingsbehuizing. Naarmate de slaglengte toeneemt, neemt ook de lagerlengte toe, waardoor het draagvermogen van de cilinders wordt vergroot. Conventioneel ontworpen geleide cilinders hebben een vaste lagerlengte, wat resulteert in een drastische afname van het zijdelingse draagvermogen naarmate de slaglengte toeneemt. De MGP is de nieuwste generatie geleide cilinders en biedt een hoger draagvermogen, langere slaglengtes, 2 poortlocaties, schakelaarmontagegroeven aan twee zijden en een veelzijdigere T-gleufmontage dan de MGQ-serie. Op maat gemaakte opties voor deze serie zijn onder meer verstelbare luchtkussens, zware geleidestangen, kopervrij, hoge temperatuur en lage snelheid.

Sterke punten

•Laag profiel met compacte vergrendelingsunit
Vergrendeling mogelijk op elke gewenste positie
Vergrendelingsrichting selecteerbaar
Glij- of kogelbuslagers
Vier soorten bevestigingen
Verkrijgbaar in boringmaten van 20 tot 100 mm
Geschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte geleidingscilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
407,77 excl. BTW
/ stuk
493,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen