Referenties
SMC:MGPM25TF-40Z-XC6A
Rubix:A0267432

Productdetails : SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPM25TF-40Z-XC6A
De MGP nieuwe stijl heeft een kortere geleidingsstang en dunnere plaat, wat resulteert in een gewichtsvermindering tot 17% ten opzichte van de originele MGP. De MGP is ontworpen voor toepassingen met hoge zijdelingse belasting, zoals bij het hanteren/verwerken, tillen en tegenhouden van materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1150 g |
| Type | smc compacte geleide cilinder mgpm25tf-40z-xc6a |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 287,60 excl. BTW
/ stuk
€ 348,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen