Referenties
SMC:MGQM50-110
Rubix:A0265676

Documenten
Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MGQM50-110
De oplossing voor een lineaire aandrijving die onderhevig is aan hoge belastingen. Ideaal voor materiaalverwerking. Twee basismodellen omvatten een zelfsmerende glijbus en een lineaire kogellager-stijl. Het 100 mm glijbus-model kan een belasting van 3.000 lbs. bij een verplaatsing van 55 ft/min stoppen of soepel een gecentreerde belasting van 1.000 lbs. optillen met een veiligheidsfactor van 40%. Het totale pakket is zeer compact en de voorgeboorde montagegaten zorgen voor een eenvoudige bevestiging van armaturen. Kan op de zijkant of onderkant worden gemonteerd. De MGQ biedt boringsmaten van 12 tot 100 mm en is geschikt voor schakelaars.
Sterke punten
Compacte geleidingscilinder
Kogelbuslager
Boringsmaten: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Slagen van 10 mm tot 200 mm, afhankelijk van de boringsmaat
Verschillende schakelaars en verschillende looddraadlengtes
Kogelbuslager
Boringsmaten: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Slagen van 10 mm tot 200 mm, afhankelijk van de boringsmaat
Verschillende schakelaars en verschillende looddraadlengtes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4770 g |
| Type | smc geleide cilinder mgqm50-110 |
| Land van oorsprong | CZ |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 526,07 excl. BTW
/ stuk
€ 636,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen