SMC COMPACT GELEIDE CILINDER MGPM80TF-400Z

Compacte geleidingscilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MGPM80TF-400Z
Rubix:05265194
Fabrikant:00937128
SMC COMPACT GELEIDE CILINDER MGPM80TF-400Z

Technische samenvatting

Typecompacte geleidingscilinder
Diameter zuiger80 mm
Slag van de Cilinder400 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT GELEIDE CILINDER MGPM80TF-400Z


De nieuwe MGP heeft een kortere geleidestang en een dunnere plaat, wat resulteert in een gewichtsvermindering van maximaal 17% ten opzichte van de originele MGP. De serie is ontworpen voor toepassingen met hoge zijdelingse belasting, zoals materiaalbehandeling, heffen en stoppen. De cilinder heeft een ultracompact ontwerp waarbij de cilinderbehuizing deel uitmaakt van de geleiderbehuizing. Naarmate de slaglengte toeneemt, neemt ook de lagerlengte toe, waardoor het draagvermogen van de cilinders wordt vergroot. De MGP biedt een hoger draagvermogen, langere slagen, 2 poortlocaties, schakelaarmontagegroeven aan twee zijden en een veelzijdigere T-gleufmontage dan de MGQ-serie

Sterke punten

•Compacte geleidecilinder, hoge precisie
Boring: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Slaglengtes: 10 mm tot 400 mm, afhankelijk van de boring
Diverse schakelaars met verschillende lengtes van aansluitdraden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte geleidingscilinder
Diameter zuiger80 mm
Slag van de Cilinder400 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
€ 1.034,39 excl. BTW
/ stuk
€ 1.251,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen