SPARTEX COMPACTE HANDTAKEL MET KETTING 500 KG 3M - 853820
Compacte handtakel met ketting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:853820
Rubix:21180436
EAN:3660338098093

Documenten
Productdetails : SPARTEX COMPACTE HANDTAKEL MET KETTING 500 KG 3M - 853820
Capaciteit van 500 tot 1000 kg.
Volledig stalen constructie.
Het remsysteem is volledig geïntegreerd in het huis.
Wrijvingsschijven met groot oppervlak voor een betere afvoer van warmte en dus een langere levensduur.
Haken van gesmeerd staal: bij overbelasting gaan ze open, maar niet kapot. 360° draaiende haken.
Zeer robuuste veiligheidsklep, van gesmeed staal, gemonteerd op een perfect ingebouwde veer om elke risico op losrukken te voorkomen.
Dubbele veiligheidspal met terugtrekveer beschermd tegen risico's op aanhaken.
Lastketting met anticorrosiebehandeling.
TOEPASSINGEN:
Industrieel onderhoud, Openbare werken, Bouw, Luchtvaarttechniek, Steengroeven, Auto-industrie, enz.
Volledig stalen constructie.
Het remsysteem is volledig geïntegreerd in het huis.
Wrijvingsschijven met groot oppervlak voor een betere afvoer van warmte en dus een langere levensduur.
Haken van gesmeerd staal: bij overbelasting gaan ze open, maar niet kapot. 360° draaiende haken.
Zeer robuuste veiligheidsklep, van gesmeed staal, gemonteerd op een perfect ingebouwde veer om elke risico op losrukken te voorkomen.
Dubbele veiligheidspal met terugtrekveer beschermd tegen risico's op aanhaken.
Lastketting met anticorrosiebehandeling.
TOEPASSINGEN:
Industrieel onderhoud, Openbare werken, Bouw, Luchtvaarttechniek, Steengroeven, Auto-industrie, enz.
Toepassingen
Industrial Maintenance, Public Works, Construction, Aeronautics, Quarries, Automotive Industries...
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 500 kg |
| Hefhoogte | 3 m |
| Gewicht | 10 kg |
| Handkracht (max.) | 23 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 169,93 excl. BTW
/ stuk
€ 205,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen