Referenties
Rema:X-LH/1600KG/4.5M
Rubix:A0273336
Fabrikant:0270005-4.5
EAN:8717365096938





Documenten
Productdetails : REMA RATELTAKEL X-LH/1600KG/4.5M
De Rema® X-Line hefboomtakel voor veilige en betrouwbare bediening bij hijsen, trekken, spannen of sjorren.
Sterke punten
•Lage inspanning bij volle belasting
Verhoogde operationele veiligheid door dubbel palletsysteem
Rem met asbestvrije wrijvingsschijven
Vrijloop in ontlastte toestand
Het lastkettingwiel is gemaakt van slijtvast gelegeerd staal
Boven- en onderhaak zijn voorzien van veiligheidsvergrendelingen
Bij overbelasting zullen de haken geleidelijk buigen en niet plotseling afbreken
Gegalvaniseerde lastketting (Grade 8)
Verhoogde operationele veiligheid door dubbel palletsysteem
Rem met asbestvrije wrijvingsschijven
Vrijloop in ontlastte toestand
Het lastkettingwiel is gemaakt van slijtvast gelegeerd staal
Boven- en onderhaak zijn voorzien van veiligheidsvergrendelingen
Bij overbelasting zullen de haken geleidelijk buigen en niet plotseling afbreken
Gegalvaniseerde lastketting (Grade 8)
Toepassingen
•Lage inspanning bij volle belasting
Verhoogde operationele veiligheid door dubbel palletsysteem
Rem met asbestvrije wrijvingsschijven
Vrijloop in ontlastte toestand
Het lastkettingwiel is gemaakt van slijtvast gelegeerd staal
Boven- en onderhaak zijn voorzien van veiligheidsvergrendelingen
Bij overbelasting zullen de haken geleidelijk buigen en niet plotseling afbreken
Gegalvaniseerde lastketting (Grade 8)
Verhoogde operationele veiligheid door dubbel palletsysteem
Rem met asbestvrije wrijvingsschijven
Vrijloop in ontlastte toestand
Het lastkettingwiel is gemaakt van slijtvast gelegeerd staal
Boven- en onderhaak zijn voorzien van veiligheidsvergrendelingen
Bij overbelasting zullen de haken geleidelijk buigen en niet plotseling afbreken
Gegalvaniseerde lastketting (Grade 8)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 1600 kg |
| Hefhoogte | 4,5 m |
| Gewicht | 13,8 kg |
| Type | hefboomtakel |
| Handkracht (max.) | 29,5 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 290,38 excl. BTW
/ stuk
€ 351,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen