Referenties
Metabo:627232000
Rubix:A0205400
Fabrikant:627232000
EAN:4061792155022

Productdetails : METABO VOORZETSTUK DRAAIMOMENTPOWERX3DC 627232000
Koppelvoorzetstuk maakt drievoudige vermogensverhoging van de machine (koppel) mogelijk voor zeer zwaar gebruik, Geschikt voor alle Metabo accu-boorschroefmachines, accu-klopboormachines en boormachines met Metabo "Quick"-snelwisselsysteem in combinatie met 43 mm-spanhals, Standaarduitrusting incl. tandkransboorhouder 1/2" 3 - 16 mm en tussenstuk voor het aanpassen van de handgreeplengte, Alleen geschikt voor rechtsom draaien, Geschikt voor alle Metabo LTX "Quick"-machines, Let op: gebruik de PowerX3 DC alleen in combinatie met de volgende machines en de koppelafhankelijk voorgeschreven lengte van de handgreep: alle accu-boorschroefmachines en -klopboormachines LTX "Quick" en boormachine BE 75 Quick: 640 mm greeplengte; boormachine BE 1300 Quick: 380 mm greeplengte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | koppelvoorzetstuk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 280,40 excl. BTW
/ stuk
€ 339,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen