KARCHER SLANG 10 METER 4440.463

Complete zuigslang 10m DN40

Zie technische informatie

Referenties

Kärcher:44404630
Rubix:2599101741
EAN:4002667063943
KARCHER SLANG 10 METER 4440.463

Technische samenvatting

Productdetails : KARCHER SLANG 10 METER 4440.463


Standaard elektrisch niet-geleidende zuigslang, 4 m lang, met DN 40 bajonetverbinding aan apparaatzijde en DN 40 conusverbinding aan accessoirezijde. Fittingen zijn ook verkrijgbaar als set (2.862-037.0). Beschikbaar als optie voor de modellen NT 602 Eco, NT 700/702 Eco/702 I, NT 993 I, NT 802 I.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)550x550x140 mm
Logistiek gewicht3500 g
Lengte10 m
Kleurzwart
Typestandaard elektrisch niet-geleidende zuigslang
Modelsuction hose 10m dn40
Land van oorsprongDE
€ 101,97 excl. BTW
/ stuk
€ 123,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen