Referenties
Kärcher:44402630
Rubix:25120837
EAN:4002667062915



Productdetails : KARCHER SLANG 4.440263.0
Standaard elektrisch niet-geleidende zuigslang, 4 m lang, met DN 40 bajonetaansluiting aan apparaatzijde en DN 40 conusaansluiting aan accessoirezijde. Koppelingen zijn ook verkrijgbaar in sets (2.862-037.0). Geschikt voor modellen NT 700/702 Eco/702 I en NT 993 I.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 500x500x200 mm |
| Logistiek gewicht | 1500 g |
| Lengte | 4 m |
| Kleur | zwart |
| Type | complete kunststof zuigslang |
| Model | flexible d?aspiration 4m dn40 |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,18 excl. BTW
/ stuk
€ 80,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
