KLUBER SUMMIT HYSYN FG 15 - CAN 20 LTR
Compressorolie Summit HySyn FG 15
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Klüber Lubrication:0500390766
Rubix:07400686

Documenten
Productdetails : KLUBER SUMMIT HYSYN FG 15 - CAN 20 LTR
Klüber Summit HySyn FG oliën zijn luchtcompressoroliën op basis van synthetische koolwaterstofoliën. Ze kunnen gemengd worden met minerale oliën en andere synthetische koolwaterstofoliën. Klüber Summit HySyn FG oliën bieden goede oxidatiebestendigheid als gevolg van de synthetische basisolie, daardoor de oxidatieresten in de compressoren minimaliserend en de olieverversingsintervallen en de levensduur van oliefilters en -scheiders verlengend. Klüber Summit HySyn FG oliën zijn NSF H1 geregistreerd en dus in overeenstemming met FDA 21 CFR § 178.3570. De smeermiddelen zijn ontwikkeld voor incidenteel contact met producten en verpakkingsmateriaal in de levensmiddelenverwerkings-, cosmetica-, farmaceutische of dierenvoedselindustrie. Het gebruik van Klüber Summit HySyn FG oliën kan bijdragen tot het verhogen van de betrouwbaarheid van uw productieprocessen. Toch raden we aan om een aanvullende risicoanalyse, bijvoorbeeld HACCP, uit te voeren.
Sterke punten
• NSF H1 geregistreerd
• ISO 21469 gecertificeerd
• Ondersteunt naleving van de hygiënische eisen van uw productie
• Lage onderhouds- en exploitatiekosten
• Gemakkelijke compressorconversie van mineraal naar synthetisch
• Geringe neiging tot verdamping
• Lage impact van de oliedamp op de samengeperste lucht
• Lange dienst van oliefilters, geactiveerde koolstoffilters en olie-afscheiders
• Geschikt voor de smering van de tandwielen dankzij het hoge schuur/belastingsvermogen
• ISO 21469 gecertificeerd
• Ondersteunt naleving van de hygiënische eisen van uw productie
• Lage onderhouds- en exploitatiekosten
• Gemakkelijke compressorconversie van mineraal naar synthetisch
• Geringe neiging tot verdamping
• Lage impact van de oliedamp op de samengeperste lucht
• Lange dienst van oliefilters, geactiveerde koolstoffilters en olie-afscheiders
• Geschikt voor de smering van de tandwielen dankzij het hoge schuur/belastingsvermogen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 20000 ml |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -45 °C |
| Maximumtemperatuur | 212 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.229,95 excl. BTW
/ stuk
€ 1.488,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen