FACOM LAPTOP HOUDER JLS3-LAPTOPBS JLS3-LAPTOPBS
Computerlegbord voor FACOM JETLine serie
Zie technische informatieReferenties
Facom:JLS3-LAPTOPBS
Rubix:A0405579
EAN:3662424171376

Productdetails : FACOM LAPTOP HOUDER JLS3-LAPTOPBS JLS3-LAPTOPBS
Multifunctionele plank voor tablet of laptop. Kan worden bevestigd aan de verticale ophangpanelen. 50° - 75° kantelfunctie. Gemaakt van geëpoxeerd plaatstaal (dikte 12/10). Kleur ZWART 9005.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | computer plank |
| Hoogte | 311 mm |
| Breedte | 19 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,00 excl. BTW
/ stuk
€ 88,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
