FACOM SET MET HAKEN CKS.K2 40 ST

Set van losse haken

Zie technische informatie

Referenties

Facom:CKS.K2
Rubix:10103769
EAN:3148517229273
FACOM SET MET HAKEN CKS.K2 40 ST

Technische samenvatting

Typetype cks.k2 - 40 haken
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SET MET HAKEN CKS.K2 40 ST


L3 [mm]: PZ.3[kg]: 0.220

Sterke punten

• CKS.K1: set met 30 haken: 20 x CK, 5 x CKS.58A, 5 x CKS.59A.• CKS.K2: set met 40 haken: 5 x CKS.45A, 5 x CKS.46A, 5 x CKS.55A, 5 x CKS56A, 10 x CKS.66A, 10 x CKS.67A.• CKS.K3: set met 65 haken: 20 x CKS.60A, 20 x CKS.61A, 5 x CKS.67A, 5 x CKS68A, 5 x CKS.50A, 5 x CKS.51A, 5 x CKS.52A.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht616 g
Afmeting verpakking (D x B x H)395x90x70 mm
Gewicht verpakking616 g
Typetype cks.k2 - 40 haken
124,70 excl. BTW
/ set
150,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Type