ELESA+GANTER KOGELSCHIJF DIN 6319-17-C

Concaaf-convexe onderlegplaat

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Elesa+Ganter:DIN 6319-17-C
Rubix:0999108902
Fabrikant:DIN 6319-17-C
EAN:4045525324282
ELESA+GANTER KOGELSCHIJF DIN 6319-17-C

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 6319
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ELESA+GANTER KOGELSCHIJF DIN 6319-17-C


DIN 6319 concaaf-convexe onderlegplaten zijn geschikt voor het vastzetten van mechanische onderdelen op niet-parallelle oppervlakken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht13 g
Binnendiameter17 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 6319
Dikte5,3 mm
€ 2,15 excl. BTW
/ stuk
€ 2,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Binnendiameter