FAG ARCALUB C2-2P-OIL-24VDC AUTOMATIC LUBRICATOR
CONCEPT2 automatische smeernippel
Zie technische informatieReferenties
Schaeffler:ARCALUB-C2-2P-OIL-24VDC
Rubix:A0518730
Fabrikant:0922462650000
EAN:4054369651997



Productdetails : FAG ARCALUB C2-2P-OIL-24VDC AUTOMATIC LUBRICATOR
Het CONCEPT2 automatische smeertoestel is een compacte, hoogwaardige smeeroplossing. Met 2 uitgangen bieden deze IP54-gecertificeerde smeertoestellen een grote variabiliteit in de vet- of olietoevoer en zijn ze ontworpen voor een continue, nauwkeurige smering, waardoor slijtage aan onderdelen en de noodzaak voor handmatig onderhoud worden verminderd. Het apparaat is eenvoudig te installeren en te programmeren en werkt met verwisselbare vet- of oliepatronen, waardoor flexibiliteit in de keuze van smeermiddelen mogelijk is. CONCEPT2 is bijzonder geschikt voor kleine toepassingen die een betrouwbare, regelmatige smering vereisen.
Aantal pomphuizen - 2
Aantal uitlaten - 4
Aantal uitlaten - 4
Sterke punten
Automatische smering voor 1 of 2 punten, ideaal voor kleine toepassingen.Verwisselbare vetpatronen, voor flexibiliteit in de keuze van smeermiddelen.Eenvoudige installatie en programmering, met een intuïtieve interface voor snelle inbedrijfstelling.
Toepassingen
De CONCEPT2 van Schaeffler is een rendabele en efficiënte oplossing voor een nauwkeurige smering van kritische componenten, een langere levensduur van machines en lagere onderhoudskosten. Dankzij de 2 uitgangen bieden deze IP54-gecertificeerde smeertoestellen een grote variabiliteit voor de vet- of olietoevoer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | olie |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 713,47 excl. BTW
/ stuk
€ 863,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen