Referenties
INA:AP8-M10X1
Rubix:03119991
Fabrikant:0058427510000

Productdetails : INA AP 8 M10X1,0 ADAPTER VOOR CENTRALE SMERING
Smeernippel AP..-M10X1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6,4 g |
| Type | smeeradapter |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,28 excl. BTW
/ stuk
€ 31,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
