Kegellager Timken 24780-90041, Buitendiameter: 76.2 mm | Binnendiameter: 41.275 mm | Breedte: 49.276 mm
Conisch rollager met dubbele kom
Zie technische informatieReferenties
Timken:24780-90041
Rubix:03321247
Fabrikant:100205104
EAN:0053893209708







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 41,275 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 49,276 mm |
Productdetails : TIMKEN 24780-90041 KEGELLAGER ASSY
De configuratie van de TDO zorgt voor een brede effectieve lagerverdeling, waardoor het ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke belastingscomponent zijn. TDO-lagers kunnen in vaste posities worden gebruikt of in de behuizingsboring kunnen zweven.
Sterke punten
Dubbele kom en twee enkele kegels, met of zonder afstandhouder. Wanneer afstandhouders worden gebruikt, wordt het lager geleverd als een vooraf ingestelde, op elkaar afgestemde assemblage. De kom is voorzien van groeven en smeergaten in de buitendiameter. Afstandhouders zijn verkrijgbaar met of zonder smeergroeven en -gaten.
Toepassingen
Zwaar uitgevoerde tandwielaandrijvingen; diverse industriële configuraties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 49,276x76,2x76,2 mm |
| Logistiek gewicht | 937 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 93,6752x93,6752x62,0776 mm |
| Gewicht verpakking | 937,1 g |
| Binnendiameter | 41,275 mm |
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 49,276 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 313,45 excl. BTW
/ stuk
€ 379,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen