Kegellager Timken 384ED-30000, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 52.07 mm | Breedte: 39.675 mm
Kegelvormige rollichamen dubbele cup component
Zie technische informatieReferenties
Timken:384ED-30000
Rubix:03323340
EAN:0053893019215


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 52,07 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 39,675 mm |
Productdetails : TIMKEN 384ED CUP
De configuratie van de TDO biedt brede effectieve lagerspreiding die ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke ladingscomponent zijn. TDO lagers kunnen worden gebruikt in vaste posities of mogen in de behuizing zweven.
Sterke punten
Dubbele cup en twee enkele kegels, met of zonder een spacer. Wanneer de spacers worden gebruikt, wordt het lager geleverd als vooraf ingestelde, afgestemde bevestiging. De cup heeft groef en smeringsgaten in de OD. Spacers verkrijgbaar met of zonder smeringsgroeven en -gaten.
Toepassingen
Sterke tandwielaandrijvingen; Diverse industriële configuraties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 39,675x100x100 mm |
| Logistiek gewicht | 586 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 49,022x116,332x116,332 mm |
| Binnendiameter | 52,07 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 39,675 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,406 kg |
| Serie | 385 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,78 excl. BTW
/ stuk
€ 236,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen