Kegellager Timken 369AS-90070, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 47.625 mm | Breedte: 40.132 mm

Conisch rollager met dubbele kom

Zie technische informatie

Referenties

Timken:369AS-90070
Rubix:03322267
Fabrikant:100057547
EAN:0053893016474
TIMKEN 369 AS-90070 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter47,625 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte40,132 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 369 AS-90070 KEGELLAGER ASSY


De configuratie van de TDO zorgt voor een brede effectieve lagerverdeling, waardoor het ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke belastingscomponent zijn. TDO-lagers kunnen in vaste posities worden gebruikt of in de behuizingsboring kunnen zweven.

Sterke punten

Dubbele kom en twee enkele kegels, met of zonder afstandhouder. Wanneer afstandhouders worden gebruikt, wordt het lager geleverd als een vooraf ingestelde, op elkaar afgestemde assemblage. De kom is voorzien van groeven en smeergaten in de buitendiameter. Afstandhouders zijn verkrijgbaar met of zonder smeergroeven en -gaten.

Toepassingen

Zwaar uitgevoerde tandwielaandrijvingen; diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40,132x89,916x89,916 mm
Logistiek gewicht1178 g
Afmeting verpakking (D x B x H)93,6752x93,6752x62,0776 mm
Gewicht verpakking1178,4 g
Binnendiameter47,625 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte40,132 mm
Type lagerspelingcn
€ 356,15 excl. BTW
/ stuk
€ 430,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.