Kegellager Timken 560-90087, Buitendiameter: 123.825 mm | Binnendiameter: 66.675 mm | Breedte: 79.502 mm
Conisch rollager met dubbele kom
Zie technische informatieReferenties
Timken:560-90087
Rubix:03323675
Fabrikant:100041981
EAN:0053893054643







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 66,675 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 123,825 mm |
| Breedte | 79,502 mm |
Productdetails : TIMKEN 560-90087 KEGELLAGER ASSY
De configuratie van de TDO zorgt voor een brede effectieve lagerverdeling, waardoor het ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke belastingscomponent zijn. TDO-lagers kunnen in vaste posities worden gebruikt of in de behuizingsboring kunnen zweven.
Sterke punten
Dubbele kom en twee enkele kegels, met of zonder afstandhouder. Wanneer afstandhouders worden gebruikt, wordt het lager geleverd als een vooraf ingestelde, op elkaar afgestemde assemblage. De kom is voorzien van groeven en smeergaten in de buitendiameter. Afstandhouders zijn verkrijgbaar met of zonder smeergroeven en -gaten.
Toepassingen
Zwaar uitgevoerde tandwielaandrijvingen; diverse industriële configuraties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 79,502x123,952x123,952 mm |
| Logistiek gewicht | 3881 g |
| Gewicht verpakking | 3881,4 g |
| Binnendiameter | 66,675 mm |
| Buitendiameter | 123,825 mm |
| Breedte | 79,502 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| 127 mm | |
| 127 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 689,74 excl. BTW
/ stuk
€ 834,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen