Kegellager Timken JL68145-K0541, Buitendiameter: 48.148 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 18.46 mm
Kegellager Kegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:JL68145-K0541
Rubix:03384269
Fabrikant:100043248
EAN:0053893378008


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 48,148 mm |
| Breedte | 18,46 mm |
Productdetails : TIMKEN JL 68145 CONE
Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Sterke punten
Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18,461x48,148x48,148 mm |
| Logistiek gewicht | 122 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Gewicht verpakking | 122,5 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 48,148 mm |
| Breedte | 18,46 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,65 excl. BTW
/ stuk
€ 37,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




