Kegellager Timken 67388-90035, Buitendiameter: 196.85 mm | Binnendiameter: 127 mm | Breedte: 101.6 mm
Conisch rollager met dubbele kom
Zie technische informatieReferenties
Timken:67388-90035
Rubix:03324262
Fabrikant:100008402
EAN:0053893363738







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 127 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 196,85 mm |
| Breedte | 101,6 mm |
Productdetails : TIMKEN 67388-90035 KEGELLAGER ASSY
De configuratie van de TDO zorgt voor een brede effectieve lagerverdeling, waardoor het ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke belastingscomponent zijn. TDO-lagers kunnen in vaste posities worden gebruikt of in de behuizingsboring kunnen zweven.
Sterke punten
Dubbele kom en twee enkele kegels, met of zonder afstandhouder. Wanneer afstandhouders worden gebruikt, wordt het lager geleverd als een vooraf ingestelde, op elkaar afgestemde assemblage. De kom is voorzien van groeven en smeergaten in de buitendiameter. Afstandhouders zijn verkrijgbaar met of zonder smeergroeven en -gaten.
Toepassingen
Zwaar uitgevoerde tandwielaandrijvingen; diverse industriële configuraties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 101,6x196,85x196,85 mm |
| Logistiek gewicht | 10600 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 130,302x196,85x196,85 mm |
| Gewicht verpakking | 10600 g |
| Binnendiameter | 127 mm |
| Buitendiameter | 196,85 mm |
| Breedte | 101,6 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.098,30 excl. BTW
/ stuk
€ 2.538,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen