Kegellager Timken 749-90036, Buitendiameter: 155.575 mm | Binnendiameter: 85.026 mm | Breedte: 101.6 mm

Conisch rollager met dubbele kom

Zie technische informatie
Referenties
Timken:749-90036
Rubix:03324746
Fabrikant:100084104
EAN:0053893082455
TIMKEN 749-90036 KEGELLAGER ASSY
Technische samenvatting
Binnendiameter85,026 mm
Buitendiameter155,575 mm
Breedte101,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 749-90036 KEGELLAGER ASSY


De configuratie van de TDO zorgt voor een brede effectieve lagerverdeling, waardoor het ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke belastingscomponent zijn. TDO-lagers kunnen in vaste posities worden gebruikt of in de behuizingsboring kunnen zweven.

Sterke punten

Dubbele kom en twee enkele kegels, met of zonder afstandhouder. Wanneer afstandhouders worden gebruikt, wordt het lager geleverd als een vooraf ingestelde, op elkaar afgestemde assemblage. De kom is voorzien van groeven en smeergaten in de buitendiameter. Afstandhouders zijn verkrijgbaar met of zonder smeergroeven en -gaten.

Toepassingen

Zwaar uitgevoerde tandwielaandrijvingen; diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)101,6x155,702x155,702 mm
Logistiek gewicht7748 g
Afmeting verpakking (D x B x H)107,95x171,45x171,45 mm
Gewicht verpakking7748,3 g
Binnendiameter85,026 mm
Buitendiameter155,575 mm
Breedte101,6 mm
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.324,41 excl. BTW
/ stuk
1.602,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen