Kegellager Timken 2880

Kegellager Kegel

Zie technische informatie
Referenties
Timken:2880
Rubix:03383488
EAN:0053893122410
TIMKEN 2880 CONE

Productdetails : TIMKEN 2880 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23,876x53,848x53,848 mm
Logistiek gewicht264 g
Afmeting verpakking (D x B x H)26,924x71,374x71,374 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
289,76 excl. BTW
/ stuk
350,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen