Referenties
SKF:H 2352
Rubix:03474158
Fabrikant:8130
EAN:7316577114280

Productdetails : SKF H 2352 TREKBUS
Adapterhulzen zijn de meest gebruikte bevestigingselementen voor lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze afwisselend kunnen worden gebruikt: op gladde assen of getrapte assen.
Sterke punten
- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device
- Complete with lock nut
- Complete with locking device
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 211x342x342 mm |
| Logistiek gewicht | 23090 g |
| Binnendiameter | 240 mm |
| Breedte | 211 mm |
| Buitendiameter | 342 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.486,27 excl. BTW
/ stuk
€ 3.008,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen