Referenties
Fabory:023390020020010
Rubix:08914295

Productdetails : SPARTEX ST PEN CONISCH GEDRAAID D1B/I2339 2X10MM
Conische pennen worden toegepast om twee of meerdere elementen ten opzichte van elkaar te fixeren. Door de conische vorm kan de verbinding meerdere malen gedemonteerd worden zonder dat dit ten koste gaat van een nauwkeurige positionering en hechte verbinding.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 2 mm |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1B / ISO 12339 |
| Type | conische pen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,99 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 27,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
2 mm
Lengte
10 mm