Referenties
Spartex:GOCONIQ5X60ISO
Rubix:08914334
Fabrikant:002339.00002.0050.060
EAN:4043952390429

Productdetails : SPARTEX ST PEN CONISCH GEDRAAID D1B/I2339 5X60MM
Conuspen, type B 5X60 - ISO 2339 staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1B / ISO 12339 |
| Type | spartex st pen conisch gedraaid d1b/i2339 5x60mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,45 excl. BTW
/ stuk
€ 0,54 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
5 mm
Lengte
60 mm
Norm
Type
spartex st pen conisch gedraaid d1b/i2339 5x60mm
