SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 3X26MM
Conische pennen vorm B, tolerantie veld h10
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCOFB3X26A1.4305
Rubix:08258272
Fabrikant:000123 26
EAN:4043377000583


Technische samenvatting
| Diameter | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 26 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 3X26MM
SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 3X26MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 3 mm |
| Lengte | 26 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1 |
| Type | conische pinnen vorm b |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,92 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 45,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
26 mm