SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 8X40MM
Conische pennen vorm B, tolerantie veld h10
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCOFB8X40A1.4305
Rubix:08251607
Fabrikant:000128 40
EAN:4043377001207


Technische samenvatting
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 8X40MM
SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 8X40MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1 |
| Type | conische pinnen vorm b |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,86 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 83,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
40 mm