SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 2,5X8MM
Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYL2,5X8A.A1
Rubix:08251647
Fabrikant:0007225 8
EAN:4043377003898

Productdetails : SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 2,5X8MM
SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 2,5X8MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 2,5 mm |
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cilindrische pinnen vorm a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,75 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 37,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
2,5 mm
Lengte
8 mm
