Kegellager Timken HM914545, Buitendiameter: 146.05 mm | Binnendiameter: 69.85 mm | Breedte: 36.51 mm
Conische rollagerkegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM914545
Rubix:03327118
Fabrikant:100098146
EAN:0053893707426


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 69,85 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 146,05 mm |
| Breedte | 36,51 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 914545 CONE
Enkelrijige conische rollagers zijn de meest eenvoudige en meest gebruikte en bestaan uit een kegelassemblage en een beker. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar gescheiden kunnen worden: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze kegel moet worden aangeschaft met een bijpassende beker.
Deze kegel moet worden aangeschaft met een bijpassende beker.
Sterke punten
Enkele kegel. Eén-delige geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en verdeelt ze gelijkmatig. Pennenkooien zijn ook verkrijgbaar.
Toepassingen
Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportbandrollen; Spindels van machinegereedschappen; Aanhangwagenwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 33,338x110,173x110,173 mm |
| Logistiek gewicht | 1565 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 154,432x154,432x39,116 mm |
| Gewicht verpakking | 1564,9 g |
| Binnendiameter | 69,85 mm |
| Buitendiameter | 146,05 mm |
| Breedte | 36,51 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Totale breedte lager | 36,51 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 202000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 174000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.185,66 excl. BTW
/ stuk
€ 1.434,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen