Referenties
Spartex:RONCR50X25,4X1,25A1
Rubix:A0823161
Fabrikant:2093250 254 125
EAN:4043377359124


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 50 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SCHOTELVEERRING D2093A 50X25,4X1,25
SPARTEX RVS A1 SCHOTELVEERRING D2093A 50X25,4X1,25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | conische veerringen |
| Metrische diameter | M25 |
| Dikte | 1,25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,00 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 33,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
25,4 mm
Buitendiameter
50 mm
Metrische diameter
M25