Referenties
Spartex:RONDELASM12,2X5A4
Rubix:A0833790
Fabrikant:921745
EAN:4043377340221


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 12,2 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BORGSCHOTEL VEERRING TYPE M 9217 M140HVX5
SPARTEX RVS A4 BORGSCHOTEL VEERRING TYPE M 9217 M140HVX5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 12,2 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type | veerringen m |
| Metrische diameter | M5 |
| Dikte | 1,24 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,60 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 58,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen