SMC LEADWIRE WITH CONNECTOR ZK2-LWB20-A

Connector-snoerassemblage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZK2-LWB20-A
Rubix:A0728414
Fabrikant:01047781
EAN:3618036487251
SMC LEADWIRE WITH CONNECTOR ZK2-LWB20-A

Technische samenvatting

Typeconnector-snoerassemblage
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC LEADWIRE WITH CONNECTOR ZK2-LWB20-A


De ZK2-serie is een energiebesparende ejector met 90% minder luchtverbruik. De ZK2 heeft een 50% hogere zuigstroom in vergelijking met andere eentraps SMC-ejectors. Dankzij het compacte formaat en het lichte gewicht is hij gemakkelijker te onderhouden. De ZK2 heeft ook verschillende montageopties om uit te kiezen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeconnector-snoerassemblage
25,25 excl. BTW
/ stuk
30,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen