MAKITA 36 V BETONTRILNAALD 1500 MM CONNECTOR TYPE VR001CZ
ConnectX Betontrilnaald 36V 150cm 43mm
Zie technische informatieReferenties
Makita:VR001CZ
Rubix:A0660164
Fabrikant:VR001CZ
EAN:0088381770736


Technische samenvatting
| Type | makita 36 v betontrilnaald 1500 mm connector type vr001cz |
|---|
Productdetails : MAKITA 36 V BETONTRILNAALD 1500 MM CONNECTOR TYPE VR001CZ
36 V Betontrilnaald met diameter van 43 mm en 1500 mm lengte. Tot 300 minuten continue werken i.c.m. PDC1200. Volledige werkvrijheid door het snoerloos werken. Door de plaatsing van de motor zeer lage vibratiewaarden. Efficiente overdracht van de trillingen door plaatsing van de motor.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | makita 36 v betontrilnaald 1500 mm connector type vr001cz |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.935,15 excl. BTW
/ stuk
€ 2.341,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen