Referenties
Makita:DVR350Z
Rubix:19116713
Fabrikant:DVR350Z
EAN:0088381677141

Productdetails : MAKITA BETONTRILNAAD 18V 800 MM DVR350Z
Zeer geschikt voor verdichting van betonconstructies met veel betonijzer, zodat alleen met een zeer dunne trilnaald gewerkt kan worden. Optimale vrijheid, geen hinderlijke netsnoeren meer. Geschikt voor kleine volumes tot 500 liter. Trilnaald op verschillende manieren vast te houden, dit voorkomt vermoeidheid in hand en pols. Voor optimale verdichting van betonconstructies ook daar waar geen 230 V voorhanden is. Speciaal bestemd voor betonverwerkingsbedrijven en aannemers die ook kleine volumes verdichten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | makita betontrilnaad 18v 800 mm dvr350z |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 315,25 excl. BTW
/ stuk
€ 381,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
