MAKITA 36 V BETONTRILNAALD 1500 MM CONNECTOR TYPE VR003CZ
ConnectX Betontrilnaald 36V 150cm 52mm
Zie technische informatieReferenties
Makita:VR003CZ
Rubix:A0660163
Fabrikant:VR003CZ
EAN:0088381770750


Technische samenvatting
| Type | makita 36 v betontrilnaald 1500 mm connector type vr003cz |
|---|
Productdetails : MAKITA 36 V BETONTRILNAALD 1500 MM CONNECTOR TYPE VR003CZ
36 V Betontrilnaald met diameter van 52 mm en 1500 mm lengte. Tot 200 minuten continue werken i.c.m. PDC1200. Volledige werkvrijheid door het snoerloos werken. Door de plaatsing van de motor zeer lage vibratiewaarden. Efficiente overdracht van de trillingen door plaatsing van de motor. Geen transmissie verlies van de trillingen door de plaatsing van de motor.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | makita 36 v betontrilnaald 1500 mm connector type vr003cz |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.032,15 excl. BTW
/ stuk
€ 2.458,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen