MAKITA 36 V BETONTRILNAALD 3000 MM CONNECTOR TYPE VR002CZ
ConnectX Betontrilnaald 36V 300cm 43mm
Zie technische informatieReferenties
Makita:VR002CZ
Rubix:A0660162
Fabrikant:VR002CZ
EAN:0088381770743


Technische samenvatting
| Type | makita 36 v betontrilnaald 3000 mm connector type vr002cz |
|---|
Productdetails : MAKITA 36 V BETONTRILNAALD 3000 MM CONNECTOR TYPE VR002CZ
36 V Betontrilnaald met diameter van 43 mm en 3000 mm lengte. Tot 300 minuten continue werken i.c.m. PDC1200 Volledige werkvrijheid door het snoerloos werken. Door de plaatsing van de motor zeer lage vibratiewaarden. Efficiente overdracht van de trillingen door plaatsing van de motor.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | makita 36 v betontrilnaald 3000 mm connector type vr002cz |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.032,15 excl. BTW
/ stuk
€ 2.458,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen